長良化学工業
虫よけフレグランス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
52272484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
電気を使わないタイプの簡単便利な虫よけ商品です
材質
ユーカリ精油、プロピレングリコール
質量(g)
50×2個
外形寸法(cm)
約6×6×高4
有効期間
1ヵ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内屋外両用