LB-164 Stlye Tools T型コルク抜き ベストコ 52275528

Stlye Tools T型コルク抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52275528
品番
LB-164
参考基準価格(税別)¥268販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

食器洗い乾燥機使用不可

材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)
22
寸法(cm)
9×11.5
品名・タイプ
ワインオープナー
アズワン品番
64-1209-86
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする