フルベジスマイル どこでもオープナー

フルベジスマイル どこでもオープナー - 下村工業フルベジスマイル どこでもオープナー - 下村工業フルベジスマイル どこでもオープナー - 下村工業

軽い力でキャップが開けられる!暮らしの中の開けにくいを解決!

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部:ステンレス鋼
質量(g)
43
本体寸法(mm)
42×20×130
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193378FVS-638
¥1,000
¥649
¥714(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする