5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403

 

5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403
5087クロ クリップボードマグフラップ キングジム 52280403

クリップボードマグフラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード52280403品番5087クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。

最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで)サイズA3タイプヨコ・短辺とじ共通PPフィルム貼り表紙、背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52280419
2024-07-24
用途: 掲示板に使用
株式会社クボタ製造業

マグネットなので掲示しやすい、またクリップで紙が飛ばないため綺麗に掲示ができる。

対象商品 : 52280403
2020-09-03
用途: 現場での打ち合わせ等
ニイクラ電工株式会社建設業・工事業

紙のストック量も十分だし、凸凹していないので記入しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする