曜日別特売
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823

WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823
WH-1806(51552) 修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 52280823

修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)6
ピンク
内容量1個注文コード52280823品番WH-1806(51552)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

コンパクトの常識を変える、大容量と使いやすさ。
サラッと軽いのに紙面に密着、気持ちいい書き心地!
コンパクトな本体に 「大容量12m」のテープを搭載。
最初から最後まで、快適をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。

グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)ピンクテープ長さ(m)12テープ幅(mm)6材質75%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×30アズワン品番65-0261-37

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER SALA ホワイパーサーラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする