曜日別特売
CS2P30ADT カバースイッチ CS-DT 河村電器産業 52288057

CS2P30ADT カバースイッチ CS-DT 河村電器産業 52288057
CS2P30ADT カバースイッチ CS-DT 河村電器産業 52288057

カバースイッチ CS-DT

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2P
定格電流(A)30
内容量1個注文コード52288057品番CS2P30ADT
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
極数2P定格電流(A)30ボルト径寸法(Φmm)M5タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250寸法A(mm)102端子種別(a,b)ソルダレス端子、(c)アップ端子寸法D(mm)71.5寸法E(mm)107寸法B(mm)125寸法C(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 機械の修理時に使用しました
昭和工作所製造業

機械の修理時に使用しました、三相電源のきりかえにつかっていす!

2025-03-08
用途: PVと商用電源切り替え用
櫻井技術士事務所教育・研究機関

しっかりとした商品。安心の品質です。
正しい使い方をすれば何の問題もありません。
しかし,何度レビューを書いても出ないのは何故なんでしょう?

対象商品 : 52288057
2022-11-25
用途: PVの切換
教育・研究機関

PVの接続先を既設のパワコンと新設のハイブリッドインバーターに切り替えるために購入しました。太い導線を使って丸端子で接続すると端子にカバーが当たってきれいにカバーが締まりませんでした。

対象商品 : 52288032
2021-09-19
用途: 使用方法
千葉相互株式会社

このスイッチは切り替えスイッチですか 表示してください

2が参考にしています
MonotaROからの回答

使用方法のお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いします
商品のお問合せについて
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/202

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする