河村電器産業
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
0.9
0.9
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52288933
品番
RP73-10
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラックの傾き、高さ調整用スタンド
付属品
取付ねじ、取付板
材質
フロアースタンド・シャフト/鋼線、取付板/鋼板
質量(kg)
0.9
許容荷重(kg)
200
寸法L(mm)
29~73
表面処理
メッキ
材質(底部)
鋳鉄
適応
ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、SRB、SRO、SROV