河村電器産業
配線ダクト KDR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
100
注文コード
52290507
品番
KDR-810C
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質
硬質塩ビ
質量(kg)
8
色
グレー
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
100