曜日別特売
ME-104A【ワケあり】 コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 52291900

 

ME-104A【ワケあり】 コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 52291900
ME-104A【ワケあり】 コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 52291900
ME-104A【ワケあり】 コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 52291900
ME-104A【ワケあり】 コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 52291900
モノタロウ

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(2本)
注文コード
52291900
品番
ME-104A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。

用途
コイルスプリングの脱着に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)
300
有効長(mm)
25~210(爪ストローク)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※インパクトレンチでの使用はできません。ネジ山にはグリスを塗って使用して下さい。
※サスペンションの種類によっては対応できない場合があります。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする