河村電器産業
L型基礎ボルト VP15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
機械構造炭素鋼(SS400)
注文コード
52291986
品番
VP15-1
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
材質
機械構造炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.75
寸法A(mm)
M12
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
寸法B(mm)
32
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
寸法C(mm)
40