曜日別特売

キャビネットスタンド VP24・VP24S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)150
寸法C(mm)130
寸法B(mm)83
板厚(mm)1.6
内容量1個注文コード52292573品番VP24-12
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質鋼板(SPHC)質量(kg)2寸法A(mm)150寸法S(mm)-寸法B(mm)83適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装寸法C(mm)130板厚(mm)1.6寸法P(mm)85寸法N(mm)2寸法O(mm)1寸法Q(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする