河村電器産業
キャビネットスタンド VP24・VP24S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
600
150
300
600
寸法C(mm)
110
110
130
170
220
寸法B(mm)
150
83
105
150
板厚(mm)
1.6
1.6
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52292704
品番
VP24-31
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
質量(kg)
6
寸法A(mm)
600
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
150
適合
屋内・屋外兼用
セット内容
スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット
耐荷重(kg)
60
表面処理
ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
寸法C(mm)
110
板厚(mm)
1.6
寸法P(mm)
65
寸法N(mm)
3
寸法O(mm)
1
寸法Q(mm)
125