曜日別特売
VP26-2 小扉 VP26 河村電器産業 52293377

VP26-2 小扉 VP26 河村電器産業 52293377
VP26-2 小扉 VP26 河村電器産業 52293377

小扉 VP26

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)395
寸法B(mm)340
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52293377品番VP26-2
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質鋼板(SPHC)ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)3.7寸法A(mm)395寸法B(mm)340板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする