曜日別特売
MD5151L10【ワケあり】 エムケーダクト 5号150型 マサル工業 52293510

MD5151L10【ワケあり】 エムケーダクト 5号150型 マサル工業 52293510
MD5151L10【ワケあり】 エムケーダクト 5号150型 マサル工業 52293510

エムケーダクト 5号150型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード52293510品番MD5151L10【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)アウトレット
¥9,6907,790

先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)150厚さ(mm)4グレー高さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする