曜日別特売
VP4-1040K キャビネット用機器取付パネル VP4 河村電器産業 52294314

キャビネット用機器取付パネル VP4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)0.56
0.56
0.35
0.42
0.71
0.85
0.51
0.61
0.82
1.02
1.23
0.67
0.81
1.07
1.34
1.61
1.88
1
1.2
1.59
1.99
2.38
2.78
0.5
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
キャビネット寸法(mm)ヨコ600及び1200
寸法(mm)100×410
100×410
100×260
100×310
100×510
100×610
150×260
150×310
150×410
150×510
150×610
200×260
200×310
200×410
200×510
200×610
200×710
300×260
300×310
300×410
300×510
300×610
300×710
100×160
100×360
100×460
100×560
100×660
150×160
150×360
150×460
150×560
150×660
200×160
200×360
200×460
200×560
200×660
内容量1個注文コード52294314品番VP4-1040K
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)寸法(mm)100×410質量(kg)0.56キャビネット寸法(mm)ヨコ600及び1200セット内容パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする