河村電器産業
キャビネット用機器取付パネル VP4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(kg)
1.99
1.99
1.99
0.35
0.42
0.56
0.71
0.85
0.51
0.61
0.82
1.02
1.23
0.67
0.81
1.07
1.34
1.61
1.88
1
1.2
1.59
2.38
2.78
0.5
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
キャビネット寸法(mm)
ヨコ700及び1400
ヨコ400及び800(両扉)
ヨコ500及び1000
ヨコ600及び1200
ヨコ700及び1400
ヨコ800及び1600
ヨコ900
ヨコ300
ヨコ800(片扉)
寸法(mm)
300×510
300×510
300×510
100×260
100×310
100×410
100×510
100×610
150×260
150×310
150×410
150×510
150×610
200×260
200×310
200×410
200×510
200×610
200×710
300×260
300×310
300×410
300×610
300×710
100×160
100×360
100×460
100×560
100×660
150×160
150×360
150×460
150×560
150×660
200×160
200×360
200×460
200×560
200×660
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52294962
品番
VP4-3050
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
300×510
質量(kg)
1.99
キャビネット寸法(mm)
ヨコ700及び1400
セット内容
パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6