曜日別特売
LKF100F フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業 52296344

フード付角型ルーバー LKF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)115
寸法C(mm)35
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
内容量1個注文コード52296344品番LKF100F
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)寸法A(mm)115寸法E(mm)81寸法B(mm)120寸法C(mm)35セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21取付可能寸法(mm)(ファン)80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする