河村電器産業
フード付角型ルーバー LKF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
135
115
135
165
寸法C(mm)
40
35
40
48
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52296414
品番
LKF120FK
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
寸法A(mm)
135
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
40
セット内容
ルーバー、フード各2個
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
21
取付可能寸法(mm)
(ファン)92×92