河村電器産業
二次送りセット T2B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
43.5
25
35
43.5
分岐数
12
12
6
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52297884
品番
T2B400-12
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
分岐数
12
質量(kg)
3.36
セット内容
基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
適合
(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
寸法A(mm)
490
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
43.5
適合電線(mm
2
)
22
端子ねじ
M6