リヒトラブ
SMART FIT PuniLabo 寝ころびポーチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ミケネコ
シバイヌ
クロネコ
ハチワレネコ
ミケネコ
ペンギン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298016
品番
A7780-7
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小物入れにぴったり!手のりサイズのかわいいミニポーチ。リップや文具小物入れに。
色
ミケネコ
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×65×55
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo 寝ころびポーチ
参考になった