リヒトラブ
SMART FIT PuniLabo エッグポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ハチワレネコ
シバイヌ
クロネコ
ハチワレネコ
ミケネコ
ペンギン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298104
品番
A7782-4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
立てて置けるたまご型のポーチ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
色
ハチワレネコ
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×80×117
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo エッグポーチ
参考になった