リヒトラブ
ツイストノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
セミB5タテ型(S型)
セミB5タテ型(S型)
A5タテ型(S型)
色(表紙)
ベージュ
ルージュ
レッド
イエロー
パープル
ベージュ
ライトグリーン
行数
36行
36行
29行
穴数
29穴
29穴
24穴
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52298393
品番
N1908-16
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
サイズ
セミB5タテ型(S型)
色(表紙)
ベージュ
罫幅(mm)
6
行数
36行
穴数
29穴
罫
B罫
最大収納枚数(枚)
40
材質
オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
リーフ枚数
30枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×12×252
商品説明動画
ツイストノート
参考になった