リヒトラブ
ツイストノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
A5タテ型(S型)
セミB5タテ型(S型)
A5タテ型(S型)
色(表紙)
ライトグリーン
ルージュ
レッド
イエロー
パープル
ベージュ
ライトグリーン
行数
29行
36行
29行
穴数
24穴
29穴
24穴
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52298463
品番
N1958-19
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
サイズ
A5タテ型(S型)
色(表紙)
ライトグリーン
罫幅(mm)
6
行数
29行
穴数
24穴
罫
B罫
最大収納枚数(枚)
40
材質
オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
リーフ枚数
30枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×12×210
商品説明動画
ツイストノート
参考になった