リヒトラブ
ツイストノート(専用クリヤーケース)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
B6タテ型(S型)
セミB5タテ型(S型)
A5タテ型(S型)
B6タテ型(S型)
A6タテ型(S型)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52298734
品番
N1871
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
付属やシールなども一緒に持ち運び出来るクリヤーケース。
サイズ
B6タテ型(S型)
色
クリア
材質
ポリプロプレン(生地厚0.2mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
137×183
穴数
21穴