リヒトラブ
フラップポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
M
L
色
オリーブ
ブラック
ネイビー
オリーブ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298935
品番
A7768-22
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
デジタルガジェットやノートなどの収納に。2通りの方法で中身にアクセス出来ます。持ち運びに便利なハンドル付き。ショルダーベルト取り付け可能。
サイズ
L
特性
2WAY
色
オリーブ
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×25×290
商品説明動画
フラップポーチ
参考になった