曜日別特売
A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127

 

A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127
A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127
A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127
A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127
A7352-24 ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブ 52299127

ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード52299127品番A7352-24
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スチール製のキャビネットに最適なマグネット付き。横長ファイルにも対応するワイドタイプ。底面にはマグネットシート付き。棚の端まで置ける便利なL型タイプ。

材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×297×212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 契約書の保管
その他業種

仕切りの無いキャビネに20cm幅の契約書を保管しておりますが、重さで左右に倒れてしまう事が多く困っておりましたが、こちらの商品はマグネットがしっかりしていて倒れること無く保管できます。

1が参考にしています
対象商品 : 52299118
2025-03-21
用途: ファイル立て
サービス業

底がマグネットになっているので、何冊立てても倒れず気に入ってます。ファイルが増えるたびに購入

1が参考にしています
2025-04-14
用途: 棚の上から落ちない様に
株式会社大石

棚の上に色々あって、それらが落ちない様に
このブックエンドを長いとこを下にして使用しています。
自分で言うのもなんですが、私って頭いいって思いました。
フフフ

2が参考にしています
2025-02-21
用途: サンプル帳の整理
製造業

予想以上にマグネットがしっかりしていて、動かないので選んで良かったです。

1が参考にしています
2024-11-11
用途: 机上整理用

事務所のデスクに磁石が付くため、本製品が吸い付くように張り付いてくれるので、デスクの上に暫定の書類縦を作ることが出来ます。
また側面にマグネットが付けられるため、マグネットを付けるタイプのペン立てや、メモを貼り付けて活用しております。大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 52299118
2022-08-02
用途: 地震対策用
製造業

地震による測定器等落下防止の為、購入しました。2枚購入して両側からの押さえに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする