FSP7525-20P パッケージ付箋 ナカバヤシ 52299565

FSP7525-20P パッケージ付箋 ナカバヤシ 52299565
FSP7525-20P パッケージ付箋 ナカバヤシ 52299565

パッケージ付箋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20冊)
商品構成単色
ピンク
ピンク
イエロー
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
形状短冊形
内容量1パック(20冊)注文コード52299565品番FSP7525-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パステルカラーの普通粘着ふせんです。

ピンク寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形材質上質紙厚さ(mm)10.5質量(g)340枚数100枚商品構成単色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299556
2023-09-01
用途: 退職する時に、お礼として、使わせて頂きました。
サービス業

いつも仕事で使用するのは、黄色だったので1箱づつチームの島に一つずつ、感謝の気持ちのメッセージつけて、お礼として渡せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする