MOF-L01-R もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシ 52299809

MOF-L01-R もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシ 52299809
MOF-L01-R もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシ 52299809
MOF-L01-R もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシ 52299809
MOF-L01-R もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシ 52299809

もしもの時のかぞくメモ/L/20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52299809品番MOF-L01-R
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。

仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り厚さ(mm)表紙:0.08レッド質量(g)65背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)145×115材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm製本溶着式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする