曜日別特売
CUB400 銅バー CUB 河村電器産業 52300422

CUB400 銅バー CUB 河村電器産業 52300422
CUB400 銅バー CUB 河村電器産業 52300422

銅バー CUB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
電流容量(A)400以下
内容量1個注文コード52300422品番CUB400
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質セット内容3本質量(kg)20外形寸法(mm)28×8×1500表面処理スズメッキ電流容量(A)400以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする