曜日別特売
A-HRLP-101-Y ハルマー/ポケットアルバム ナカバヤシ 52300518

 

A-HRLP-101-Y ハルマー/ポケットアルバム ナカバヤシ 52300518
A-HRLP-101-Y ハルマー/ポケットアルバム ナカバヤシ 52300518

ハルマー/ポケットアルバム

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
収納サイズL判
イエロー
内容量1冊注文コード52300518品番A-HRLP-101-Y
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。

収納サイズL判イエローグリーン購入法適合仕様透明袋入り質量(g)95背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)107×142材質(表紙)綿台紙L判1段ポケット台紙(クラフト)20枚(収納枚数:L判40枚)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52300405
2020-12-28
用途: 店頭のメニュー表として
サービス業

価格がそれなりにするので、もう少し中のファイルがしっかりしていると良かったです。
でも、全体としてシンプルでしっかりしているので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする