河村電器産業
アース・銅バー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52300526
品番
ETK5161
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベーク(ベース部分)
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
270
寸法W(mm)
25
端子数
5端子×1、6端子×1