ナカバヤシ
フヤスアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブルー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52300719
品番
アフ-502-R
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
白台紙のフリーアルバムです。
収納サイズ
L判
色
レッド
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・ビニールカバー付き
質量(g)
2350
タイプ
ビス式
背幅(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)30枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
30