アフ-502-W フヤスアルバム ナカバヤシ 52300737

フヤスアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1冊注文コード52300737品番アフ-502-W
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

白台紙のフリーアルバムです。

収納サイズL判ホワイトグリーン購入法適合仕様タイトルカード付・ビニールカバー付き質量(g)2350タイプビス式背幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズフリー台紙(白)30枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)RoHS指令(10物質対応)対応台紙枚数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする