曜日別特売
HK-25 クランプ HK 河村電器産業 52300876

クランプ HK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
結束径(Φmm)25.4
内容量1個注文コード52300876品番HK-25
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ナイロン製結束径(Φmm)25.4セット内容5個質量(kg)0.5グレー寸法A(mm)50寸法D(mm)44寸法E(mm)1.2寸法B(mm)57寸法C(mm)31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする