河村電器産業
危険プレート(保護板) HOG-KI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52300894
品番
HOG-KI
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アクリル
セット内容
3枚
質量(kg)
1.1
外形寸法(mm)
280×48
板厚(mm)
2.0