CTPKG-80-BK 超透明ポケットアルバム ナカバヤシ 52301053

超透明ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズKG判
ブラック
収納枚数(枚)88
内容量1冊注文コード52301053品番CTPKG-80-BK
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。

収納サイズKG判ブラック収納枚数(枚)88付属品タイトルカバー、透明カバー仕様スリップケース入り質量(g)230(スリップケース込み)背幅(mm)22寸法(縦×横)(mm)238×185材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)台紙OPフィルム製KG判2段ポケット3層台紙22枚RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする