ナカバヤシ
フォトホルダー168
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
クリア
イエロー
柄
ストライプ
チェック
花
ストライプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301218
品番
PHE3168A-Y
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
L判・KG判・パノラマ判が入るポケットアルバム
収納サイズ
L判、KG判・パノラマ判
色
イエロー
収納枚数(枚)
L判:168、KG判・パノラマ判:56
柄
ストライプ
仕様
背見出しポケット付・スリップケース入
質量(g)
250(スリップケース込み)
背幅(mm)
35
寸法(縦×横)(mm)
297×157
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚さ0.8mm)
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本