曜日別特売
BPL-240-4-B ブック式Pアルバム240/フォト ナカバヤシ 52301263

ブック式Pアルバム240/フォト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード52301263品番BPL-240-4-B
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。

収納サイズL判ブルー収納枚数(枚)240仕様透明カバー付き質量(g)880背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)295×220材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚RoHS指令(10物質対応)対応製本背丸ブック式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする