ナカバヤシ
3冊ポケットアルバム180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
ブル-スカイ
フレンチ ス-ト
アミユ-ジングバンド
キユ-ト パピ-
フアブリツク スタイル
フラワ-オブドリ-ム
ブル-スカイ
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3冊)
注文コード
52301333
品番
3PL-180-3
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
180
仕様
ケース入り
質量(g)
495(セットケース込み)
背幅(mm)
60
寸法(縦×横)(mm)
290×208
柄
ブル-スカイ
材質(表紙)
印刷コーティングボード表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙10枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応