ナカバヤシ
寄せ書き&写真台紙スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納サイズ
L判
L判
色紙サイズ
色
ピンク
ピンク
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301403
品番
YMD-L-102-P
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
気持ちのこもった寄せ書きと、記念の写真を一緒に大切に飾ることができます。寄せ書き台紙専用、コーナーシール付。
収納サイズ
L判
色
ピンク
質量(g)
115
背幅(mm)
6
寸法(縦×横)(mm)
163×166
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
L判1面Vカットマット台紙(クッション貼含1.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マット寸法(mm)
外:153×153、窓:76×76