曜日別特売
YMD-SK-302-W 寄せ書き&写真台紙スクエア ナカバヤシ 52301437

YMD-SK-302-W 寄せ書き&写真台紙スクエア ナカバヤシ 52301437
YMD-SK-302-W 寄せ書き&写真台紙スクエア ナカバヤシ 52301437

寄せ書き&写真台紙スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズ色紙サイズ
ホワイト
内容量1冊注文コード52301437品番YMD-SK-302-W
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

気持ちのこもった寄せ書きと、記念の写真を一緒に大切に飾ることができます。寄せ書き台紙専用、コーナーシール付。

収納サイズ色紙サイズホワイト質量(g)345背幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)283×286材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙2L判1面Vカットマット台紙(クッション貼含1.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応マット寸法(mm)外:273×273、窓:168×117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする