曜日別特売
F-PFW-B1-N 木製ポスターフレーム ナカバヤシ 52301613

木製ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズB1
ナチュラル
内容量1枚注文コード52301613品番F-PFW-B1-N
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お部屋に馴染む木製ポスターフレームです。

収納サイズB1ナチュラル質量(g)1290寸法(縦×横×厚さ)(mm)1070×768×15収納寸法(mm)1030×728RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする