曜日別特売
F-TP-103-BR アンティコ インテリアフレーム ナカバヤシ 52301769

アンティコ インテリアフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズ2L判
ブラウン
内容量1枚注文コード52301769品番F-TP-103-BR
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

細身×荒削りな風合いの金属調フレームです。モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。 透明板は軽くて安全なPET板を使用しています。ギフトとしても贈れる、白上下箱入りです。

収納サイズ2L判ブラウン仕様スタンド・吊り金具付き(縦・横兼用)、化粧箱入り材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.5mm厚)、裏板・スタンド:MDF質量(g)約180外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)184×133×23収納寸法(mm)178×127RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする