曜日別特売
F-TMS-411-D ツートン フォトフレーム ナカバヤシ 52302268

ツートン フォトフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納サイズA4・B5
ブラック
内容量1枚注文コード52302268品番F-TMS-411-D
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます

収納サイズA4・B5ブラック仕様ベタマット台紙1枚・スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(吊り紐付き)、吊り下げ透明袋入り材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)質量(g)約345窓寸法(縦×横)(mm)288×201外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×233×16収納寸法(mm)297×210RoHS指令(10物質対応)対応マット寸法(mm)窓:247×172
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 出窓や飾り棚に写真を飾る時
不動産業

気に入った写真をL判サイズにプリントしたものを、普段近くで見られる様にこのフレームに入れて飾っています。写真の色合いに合わせてフレーム枠の色を選択しています。

対象商品 : 52302173
2023-03-08
用途: 大切な写真の保存
株式会社マルゲリータ不動産業

白枠がきれいで友人知人に撮影した写真をプレゼントしますと大変喜ばれます。写真の質感が上がり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする