TWW2-82 快適溶接作業服(ズボン) 帝健 52303239

快適溶接作業服(ズボン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード52303239品番TWW2-82
参考基準価格(税別)¥17,720販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。

用途溶接作業用、炉前作業用など。仕様裾処理なしトラスコ品番147-9537材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)質量(g)470ウエスト(cm)82耐熱温度(℃)約300以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする