河村電器産業
セパレータ SEP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52303563
品番
SEP5046SK
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
460
板厚(mm)
1.6