河村電器産業
自在ブッシュ TJB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
溝幅(mm)
1.6
1.6
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52304078
品番
TJB-16
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン
セット内容
100個
全長(mm)
253
質量(kg)
0.3
溝幅(mm)
1.6