曜日別特売
FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430

FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430
FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430
FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430
FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430
FFG-3308A2Q3A4-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) CKD 52304430

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)DC12オリフィス径(Φmm)2注文コード52304430品番FFG-3308A2Q3A4-B
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に付属品取付板(1):FFG-31-B-MOUNT-PLATE-KITオプションリード線(300mm)質量(g)463保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM定格電圧(V)DC12使用圧力(MPa)0~0.7接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形オリフィス径(Φmm)2使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする