HOT2S 配線覆いたて(スライド式) HOT 河村電器産業 52305706

配線覆いたて(スライド式) HOT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
寸法A(mm)76~96
内容量1個注文コード52305706品番HOT2S
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質鋼板(SPCC)質量(kg)1.6寸法A(mm)76~96セット内容ローレット受けオオイタテ×2、蝶番回転式オオイタテ×2、ローレットネジ×2、ローレットネジ抜止ワッシャー×2、オオイタテ取付ネジ×16(M5×12)、オオイ取付ネジ×4(M5×14)表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする