河村電器産業
配線覆いたて(スライド式) HOT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
96~126
61~76
76~96
96~126
126~171
171~243
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52305724
品番
HOT3S
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPCC)
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
96~126
セット内容
ローレット受けオオイタテ×2、蝶番回転式オオイタテ×2、ローレットネジ×2、ローレットネジ抜止ワッシャー×2、オオイタテ取付ネジ×16(M5×12)、オオイ取付ネジ×4(M5×14)
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
板厚(mm)
2.3